KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Fernmeldekabel J-H(ST)H 4X2X0,8 GR B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H 4X2X0,8 GR B2CA
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12138933216
Hersteller Artikelnummer
J-H(ST)H 4X2X0,8 GR B2CA
Hersteller Typ
J-H(ST)H 4X2X0,8 GR B2ca
Hersteller Artikel Nr.:
J-H(ST)H 4X2X0,8 GR B2CA
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Vierer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Außendurchmesser ca.:
9.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.112 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


