KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Installationskabel für die Industrie-Elektronik mit einem Funktionserhalt von 30 Minuten JE-H(ST)H E30 + 20X2X0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JE-H(ST)H BD E30+ 20X2X0,8 OR
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 40
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024000649
Sonepar Artikelnummer
12000068499
Hersteller Artikelnummer
JE-H(ST)H BD E30+ 20X2X0,8 OR
Hersteller Typ
JE-H(ST)H BD E30+ 20X2X0,8 OR
Hersteller Artikel Nr.:
JE-H(ST)H BD E30+ 20X2X0,8 OR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Vierer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.367 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


