Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Installationskabel für die Industrie-Elektronik mit einem Funktionserhalt von 90 Minuten JE-H(ST)H E90 2X2X0,8 OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Installationskabel für die Industrie-Elektronik mit einem Funktionserhalt von 90 Minuten JE-H(ST)H E90 2X2X0,8 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JE-H(ST)H E90 2X2X0,8 OR

  • Geeignet als Telefonkabel - Ja

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077532433

Hersteller Artikelnummer

JE-H(ST)H E90 2X2X0,8 OR

Hersteller Typ

JE-H(ST)H E90 2X2X0,8 OR

Hersteller Artikel Nr.:

JE-H(ST)H E90 2X2X0,8 OR

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 100 m

Halogenfreie, flammwidrige Installationskabel für die Industrie-Elektronik, eindrähtig, Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz.Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. Mit Isolationserhalt über mind. 180 Minuten und Funktionserhalt über mind. 90 Minuten.