Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-J 4X1,5 RE E0 SW Dca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-J 4X1,5 RE E0 SW Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N2XH-J 4X1,5 RE E0 SW

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.166 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024006146

Sonepar Artikelnummer

12000072916

Hersteller Artikelnummer

N2XH-J 4X1,5 RE E0 SW

Hersteller Typ

N2XH-J 4X1,5 RE E0 SW Dca

Hersteller Artikel Nr.:

N2XH-J 4X1,5 RE E0 SW

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.166 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

XLPE/FRNC Energiekabel, eindrähtig, Die Kabel sind für die stationäre Verteilung elektrischer Energie in trockenen und feuchten Räumen bestimmt. Zum Schutz der Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo kein Funktionserhalt gefordert wird. Nicht geeignet zur Verlegung im Freien, Wasser oder Erde. Nicht UV-beständig.