KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-J 5X4 RE E0 SW Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N2XH-J 5X4 RE E0 SW
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024005941
Sonepar Artikelnummer
12000074199
Hersteller Artikelnummer
N2XH-J 5X4 RE E0 SW
Hersteller Typ
N2XH-J 5X4 RE E0 SW Dca
Hersteller Artikel Nr.:
N2XH-J 5X4 RE E0 SW
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Außendurchmesser ca.:
13.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.357 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


