Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-J 5X6 RE E0 SW Dca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-J 5X6 RE E0 SW Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N2XH-J 5X6 RE E0 SW

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024005996

Sonepar Artikelnummer

12000074299

Hersteller Artikelnummer

N2XH-J 5X6 RE E0 SW

Hersteller Typ

N2XH-J 5X6 RE E0 SW Dca

Hersteller Artikel Nr.:

N2XH-J 5X6 RE E0 SW

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Außendurchmesser ca.:

15.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 90 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.486 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

XLPE/FRNC Energiekabel, eindrähtig, Die Kabel sind für die stationäre Verteilung elektrischer Energie in trockenen und feuchten Räumen bestimmt. Zum Schutz der Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo kein Funktionserhalt gefordert wird. Nicht geeignet zur Verlegung im Freien, Wasser oder Erde. Nicht UV-beständig.