Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-O 1X150 RM E0 SW Dca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-O 1X150 RM E0 SW Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N2XH-O 1X150 RM E0 SW

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 1.542 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024018361

Sonepar Artikelnummer

12000075016

Hersteller Artikelnummer

N2XH-O 1X150 RM E0 SW

Hersteller Typ

N2XH-O 1X150 RM E0 SW Dca

Hersteller Artikel Nr.:

N2XH-O 1X150 RM E0 SW

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

1.542 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

XLPE/FRNC Energiekabel, mehrdrähtig, Die Kabel sind für die stationäre Verteilung elektrischer Energie in trockenen und feuchten Räumen bestimmt. Zum Schutz der Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo kein Funktionserhalt gefordert wird. Nicht geeignet zur Verlegung im Freien, Wasser oder Erde. Nicht UV-beständig.