KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E0 N2XH-O 1X300 RM E0 SW Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N2XH-O 1X300 RM E0 SW
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 3.065 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024006122
Sonepar Artikelnummer
12000075516
Hersteller Artikelnummer
N2XH-O 1X300 RM E0 SW
Hersteller Typ
N2XH-O 1X300 RM E0 SW Dca
Hersteller Artikel Nr.:
N2XH-O 1X300 RM E0 SW
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.065 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


