KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXCH FE180/E30 + 4X120 RM/70 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXCH FE180/E30 + 4X120 RM/70 OR
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024013625
Sonepar Artikelnummer
12000079499
Hersteller Artikelnummer
(N)HXCH FE180/E30 + 4X120 RM/70 OR
Hersteller Typ
(N)HXCH FE180/E30 + 4X120 RM/70 OR
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXCH FE180/E30 + 4X120 RM/70 OR
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
56 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
6.101 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


