KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 + 1X16 RM OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-J FE180/E30 + 1X16 RM OR
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024017500
Sonepar Artikelnummer
12000082399
Hersteller Artikelnummer
(N)HXH-J FE180/E30 + 1X16 RM OR
Hersteller Typ
(N)HXH-J FE180/E30 + 1X16 RM OR
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXH-J FE180/E30 + 1X16 RM OR
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.207 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


