Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 3X1,5 RE OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 3X1,5 RE OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-J FE180/E30 3X1,5 RE OR

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.165 kg

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077522817

Hersteller Artikelnummer

(N)HXH-J FE180/E30 3X1,5 RE OR

Hersteller Typ

(N)HXH-J FE180/E30 3X1,5 RE OR

Hersteller Artikel Nr.:

(N)HXH-J FE180/E30 3X1,5 RE OR

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.165 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

SI/FRNC Energiekabel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, eindrähtig, zum Schutz für Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo ein Funktionserhalt von Kabelanlagen gefordert wird. Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung in Luft oder Beton bestimmt. Nicht UV-beständig.