KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-JZ FE180/E30 + 19X2,5 RE OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-JZ FE180/E30 + 19X2,5 RE OR
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 19
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024116197
Sonepar Artikelnummer
12026465099
Hersteller Artikelnummer
(N)HXH-JZ FE180/E30 + 19X2,5 RE OR
Hersteller Typ
(N)HXH-JZ FE180/E30 + 19X2,5 RE OR
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXH-JZ FE180/E30 + 19X2,5 RE OR
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
19
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
21.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.852 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


