KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-O FE180/E30 + 1X50 RM OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-O FE180/E30 + 1X50 RM OR
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024108116
Sonepar Artikelnummer
12000088299
Hersteller Artikelnummer
(N)HXH-O FE180/E30 + 1X50 RM OR
Hersteller Typ
(N)HXH-O FE180/E30 + 1X50 RM OR
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXH-O FE180/E30 + 1X50 RM OR
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
13.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.535 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


