KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E90 (N)HXCH E90 + 24X1,5 RE/6 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXCH E90 + 24X1,5 RE/6 OR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 24
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12000078699
Hersteller Artikelnummer
(N)HXCH E90 + 24X1,5 RE/6 OR
Hersteller Typ
(N)HXCH E90 + 24X1,5 RE/6 OR
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXCH E90 + 24X1,5 RE/6 OR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
24
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
37.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.150 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


