Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E90 (N)HXCH E90 + 4X120 RM/70 OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E90 (N)HXCH E90 + 4X120 RM/70 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)HXCH E90 + 4X120 RM/70 OR

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12000079516

Hersteller Artikelnummer

(N)HXCH E90 + 4X120 RM/70 OR

Hersteller Typ

(N)HXCH E90 + 4X120 RM/70 OR

Hersteller Artikel Nr.:

(N)HXCH E90 + 4X120 RM/70 OR

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

Kupfer

Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:

70 mm²

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser ca.:

56 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 90 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

6.871 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

SI/FRNC Energiekabel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E90, geschirmt, mehrdrähtig, zum Schutz für Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo ein Funktionserhalt von Kabelanlagen gefordert wird. Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung in Luft oder Beton bestimmt. Nicht UV-beständig.