KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E90 (N)HXCH E90 + 4X150 RM/70 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXCH E90 + 4X150 RM/70 OR
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12000079716
Hersteller Artikelnummer
(N)HXCH E90 + 4X150 RM/70 OR
Hersteller Typ
(N)HXCH E90 + 4X150 RM/70 OR
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXCH E90 + 4X150 RM/70 OR
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
61 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
8.225 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


