KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E90 NHXH-O E90 + 1X300 RM OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXH-O E90 + 1X300 RM OR
Leiternennquerschnitt - 300 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024002582
Sonepar Artikelnummer
12000087999
Hersteller Artikelnummer
NHXH-O E90 + 1X300 RM OR
Hersteller Typ
NHXH-O E90 + 1X300 RM OR
Hersteller Artikel Nr.:
NHXH-O E90 + 1X300 RM OR
Leiternennquerschnitt:
300 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
30.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.257 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


