Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HMH 2X1,5 RE GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HMH 2X1,5 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH-O 2X1,5 RE GR

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.053 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12064793116

Hersteller Artikelnummer

HMH-O 2X1,5 RE GR

Hersteller Typ

HMH-O 2X1,5 RE GR Eca

Hersteller Artikel Nr.:

HMH-O 2X1,5 RE GR

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.053 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Leichte FRNC Mantelleitung, eindrähtig, Halogenfreie Installationsleitung für den Einsatz in öffentlichen wie auch gewerblich genutzten Gebäuden. In Innen- und Außenbereichen durch geschützte Verlegung anwendbar. Nicht UV-beständig.