Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HMH 3X1,5 RE GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HMH 3X1,5 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH-J 3X1,5 RE GR

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.069 kg

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12064793233

Hersteller Artikelnummer

HMH-J 3X1,5 RE GR

Hersteller Typ

HMH-J 3X1,5 RE GR Eca

Hersteller Artikel Nr.:

HMH-J 3X1,5 RE GR

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.069 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Leichte FRNC Mantelleitung, eindrähtig, Halogenfreie Installationsleitung für den Einsatz in öffentlichen wie auch gewerblich genutzten Gebäuden. In Innen- und Außenbereichen durch geschützte Verlegung anwendbar. Nicht UV-beständig.