KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HMH 5X1,5 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMH-J 5X1,5 RE GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.104 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12064793533
Hersteller Artikelnummer
HMH-J 5X1,5 RE GR
Hersteller Typ
HMH-J 5X1,5 RE GR Eca
Hersteller Artikel Nr.:
HMH-J 5X1,5 RE GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.104 kg
Aufmachung:
Ring 100 m
Leichte FRNC Mantelleitung, eindrähtig, Halogenfreie Installationsleitung für den Einsatz in öffentlichen wie auch gewerblich genutzten Gebäuden. In Innen- und Außenbereichen durch geschützte Verlegung anwendbar. Nicht UV-beständig.


