KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall (N)HXMH 3X1,5 RT Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)HXMH-J 3X1,5 RT
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.130 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024000465
Sonepar Artikelnummer
12075367533
Hersteller Artikelnummer
(N)HXMH-J 3X1,5 RT
Hersteller Typ
(N)HXMH-J 3X1,5 RT Dca
Hersteller Artikel Nr.:
(N)HXMH-J 3X1,5 RT
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.130 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


