KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 12X1,5 GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 12X1,5 GR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024009000
Sonepar Artikelnummer
12000091699
Hersteller Artikelnummer
NHXMH-J 12X1,5 GR
Hersteller Typ
NHXMH-J 12X1,5 GR Dca
Hersteller Artikel Nr.:
NHXMH-J 12X1,5 GR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantel-Farbe:
grau
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.391 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


