KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 3X1,5 GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 3X1,5 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.130 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
9008024054970
Sonepar Artikelnummer
12000239816
Hersteller Artikelnummer
NHXMH-J 3X1,5 GR
Hersteller Typ
NHXMH-J 3X1,5 GR Dca
Hersteller Artikel Nr.:
NHXMH-J 3X1,5 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.130 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


