KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 4X1,5 GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 4X1,5 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.152 kg
Aufmachung - Ring 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024002919
Sonepar Artikelnummer
12000240132
Hersteller Artikelnummer
NHXMH-J 4X1,5 GR
Hersteller Typ
NHXMH-J 4X1,5 GR Dca
Hersteller Artikel Nr.:
NHXMH-J 4X1,5 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.152 kg
Aufmachung:
Ring 50 m
XLPE/FRNC Mantelleitung, Als Installationsleitung zur festen Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Nicht geeignet für die Verlegung im Beton oder im Freien. Aufgrund der Halogenfreiheit und dem verbesserten Brandverhalten kommen diese Leitungen dort zum Einsatz, wo im Brandfall die negativen Auswirkungen auf Menschenkonzentrationen und hohe Sachwerte auf ein Minimum gesenkt werden müssen.


