KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 5X16 RM GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 5X16 RM GR
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024003176
Sonepar Artikelnummer
12000091299
Hersteller Artikelnummer
NHXMH-J 5X16 RM GR
Hersteller Typ
NHXMH-J 5X16 RM GR Dca
Hersteller Artikel Nr.:
NHXMH-J 5X16 RM GR
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantel-Farbe:
grau
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Außendurchmesser ca.:
22.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.168 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


