KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 5X4 GR B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 5x4 GR B2CA
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.370 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12138701916
Hersteller Artikelnummer
NHXMH-J 5x4 GR B2CA
Hersteller Typ
NHXMH-J 5x4 GR B2ca
Hersteller Artikel Nr.:
NHXMH-J 5x4 GR B2CA
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.370 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
Halogenfreie Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B. in Industrieanlangen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäuser Warenhäuser, usw. Geeignet zur inneren Installation in feuchten, nassen oder trockenen Räumen sowie zur Verlegung über, auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und Beton. Nicht geeignet für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.


