Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 7X2,5 GR B2ca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 7X2,5 GR B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-JZ 7X2,5 RE GR B2CA

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12139635399

Hersteller Artikelnummer

NHXMH-JZ 7X2,5 RE GR B2CA

Hersteller Typ

NHXMH-JZ 7X2,5 GR B2ca

Hersteller Artikel Nr.:

NHXMH-JZ 7X2,5 RE GR B2CA

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.350 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Halogenfreie Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B. in Industrieanlangen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäuser Warenhäuser, usw. Geeignet zur inneren Installation in feuchten, nassen oder trockenen Räumen sowie zur Verlegung über, auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und Beton. Nicht geeignet für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.