KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH FRNC 5X0,75 GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSLH-JZ FRNC 5X0,75 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.083 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024112366
Sonepar Artikelnummer
12014927716
Hersteller Artikelnummer
HSLH-JZ FRNC 5X0,75 GR
Hersteller Typ
HSLH-JZ FRNC 5X0,75 GR Dca
Hersteller Artikel Nr.:
HSLH-JZ FRNC 5X0,75 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.083 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


