KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH FRNC 5X1,5 GR Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSLH-JZ FRNC 5X1,5 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.135 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024021156
Sonepar Artikelnummer
12014779433
Hersteller Artikelnummer
HSLH-JZ FRNC 5X1,5 GR
Hersteller Typ
HSLH-JZ FRNC 5X1,5 GR Cca
Hersteller Artikel Nr.:
HSLH-JZ FRNC 5X1,5 GR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.135 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


