Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH-OZ FRNC 2X0,75 GR Cca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH-OZ FRNC 2X0,75 GR Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSLH-OZ FRNC 2X0,75 GR

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024018422

Sonepar Artikelnummer

12077508433

Hersteller Artikelnummer

HSLH-OZ FRNC 2X0,75 GR

Hersteller Typ

HSLH-OZ FRNC 2X0,75 GR Cca

Hersteller Artikel Nr.:

HSLH-OZ FRNC 2X0,75 GR

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 100 m

Steuerleitung, halogenfrei, ungeschirmt, feindrähtig, Als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, speziell zum Schutz von Personen und hohen Sachwertkonzentrationen.