KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm SAT-tauglich 02YAFCY 1,0/4,5 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02YAFCY 1,0/4,5 WS
Durchmesser Innenleiter - 1.5 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.5 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024022306
Sonepar Artikelnummer
12026454099
Hersteller Artikelnummer
02YAFCY 1,0/4,5 WS
Hersteller Typ
02YAFCY 1,0/4,5 WS
Hersteller Artikel Nr.:
02YAFCY 1,0/4,5 WS
Durchmesser Innenleiter:
1.5 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.5 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.044 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


