KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YAFCY 0,75/4,8 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2YAFCY 0,75/4,8 WS
Durchmesser Innenleiter - 0.75 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024002742
Sonepar Artikelnummer
12026454199
Hersteller Artikelnummer
2YAFCY 0,75/4,8 WS
Hersteller Typ
2YAFCY 0,75/4,8 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2YAFCY 0,75/4,8 WS
Durchmesser Innenleiter:
0.75 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.047 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


