KABEL-LEITUNGEN - ICELI - YF 10 SCHWARZ Verdrahtungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00105056
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.115 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12042292533
Hersteller Artikelnummer
00105056
Hersteller Typ
FABRIKAT ICELI H07V-K 10 SW ECA
Hersteller Artikel Nr.:
00105056
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.115 kg
Aufmachung:
Ring 100 m
ICELI - YF 10 SCHWARZ Verdrahtungsleitung Kabel-Leitungen. Schwarze Einzelader 10mm².


