KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen F-YAY 10X2X0,6 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F-YAY 10X2X0,6 GR
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 10
Verseilung - Lagen
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024047781
Sonepar Artikelnummer
12012906032
Hersteller Artikelnummer
F-YAY 10X2X0,6 GR
Hersteller Typ
F-YAY 10X2X0,6 GR
Hersteller Artikel Nr.:
F-YAY 10X2X0,6 GR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
10
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.102 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


