Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen F-YAY 10X2X0,6 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen F-YAY 10X2X0,6 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F-YAY 10X2X0,6 GR

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Verseilung - Lagen

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024047781

Sonepar Artikelnummer

12012906033

Hersteller Artikelnummer

F-YAY 10X2X0,6 GR

Hersteller Typ

F-YAY 10X2X0,6 GR

Hersteller Artikel Nr.:

F-YAY 10X2X0,6 GR

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

10

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.102 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC/PVC Schaltkabel, geschirmt, eindrähtig, zur Verwendung in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Geeignet für feste Verlegung auf und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen.