Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilung - Lagen

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024050750

Sonepar Artikelnummer

12012862517

Hersteller Artikelnummer

J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

Hersteller Typ

J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

Hersteller Artikel Nr.:

J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.054 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Installationskabel, geschirmt, eindrähtig, Installationskabel zur Anwendung in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Vorzugsweise für die Innenraumverlegung, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Nicht jedoch für Starkstrominstallationen und die Erdverlegung geeignet.