Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Installationskabel für Fernmeldeanlagen J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilung - Lagen

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024050750

Sonepar Artikelnummer

12012862599

Hersteller Artikelnummer

J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

Hersteller Typ

J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

Hersteller Artikel Nr.:

J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GR

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.054 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Installationskabel, geschirmt, eindrähtig, Installationskabel zur Anwendung in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Vorzugsweise für die Innenraumverlegung, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Nicht jedoch für Starkstrominstallationen und die Erdverlegung geeignet.