Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - ISDN-Leitung J-2Y(ST)Y ST III Bd 10X2X0,6 GR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - ISDN-Leitung J-2Y(ST)Y ST III Bd 10X2X0,6 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-2Y(ST)Y ST III BD 10X2X0,6 GR

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Schirm über Verseilung - Folie

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024009932

Sonepar Artikelnummer

12000067199

Hersteller Artikelnummer

J-2Y(ST)Y ST III BD 10X2X0,6 GR

Hersteller Typ

J-2Y(ST)Y ST III BD 10X2X0,6 GR

Hersteller Artikel Nr.:

J-2Y(ST)Y ST III BD 10X2X0,6 GR

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

10

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilelement:

Vierer

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Ringe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.104 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

ISDN - Leitung, eindrähtig, ISDN ist eine Anschluß- und Verbindungsleitung für die Übertragung analoger und digitaler Signale bis 16 MHz. In diesem Frequenzbereich erfolgen ISDN- Anwendungen, so z.B. BTX oder Telefax. Besonderheit dieser Kabel sind die zu Sternvierern verseilten Adern.