KABEL-LEITUNGEN - ISDN-Leitung J-2Y(ST)Y ST III Bd 4X2X0,6 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-2Y(ST)Y ST III BD 4X2X0,6 GR
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilung - Folie
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024006818
Sonepar Artikelnummer
12000067499
Hersteller Artikelnummer
J-2Y(ST)Y ST III BD 4X2X0,6 GR
Hersteller Typ
J-2Y(ST)Y ST III BD 4X2X0,6 GR
Hersteller Artikel Nr.:
J-2Y(ST)Y ST III BD 4X2X0,6 GR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.059 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


