Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 11 A/U HALOGENFREI SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 11 A/U HALOGENFREI SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RG 11 A/U HALOGENFREI SW

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024107737

Sonepar Artikelnummer

12077535199

Hersteller Artikelnummer

RG 11 A/U HALOGENFREI SW

Hersteller Typ

RG 11 A/U HALOGENFREI SW

Hersteller Artikel Nr.:

RG 11 A/U HALOGENFREI SW

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Schnittlänge

Koaxialkabel 75 Ohm, halogenfreien Variante aus einem speziellen Kunststoffgemisch, mehrdrähtig, zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen.