Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 11 A/U SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 11 A/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RG 11 A/U SW

  • Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 7.3 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024051405

Sonepar Artikelnummer

12000189699

Hersteller Artikelnummer

RG 11 A/U SW

Hersteller Typ

RG 11 A/U SW

Hersteller Artikel Nr.:

RG 11 A/U SW

Innenleiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Durchmesser Außenleiter:

7.3 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

10.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.125 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Koaxialkabel 75 Ohm, mehrdrähtig, zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen.