KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 58 C/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RG 58 C/U SW
Durchmesser Innenleiter - 0.9 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 2.95 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
9008024051412
Sonepar Artikelnummer
12026551016
Hersteller Artikelnummer
RG 58 C/U SW
Hersteller Typ
RG 58 C/U SW
Hersteller Artikel Nr.:
RG 58 C/U SW
Durchmesser Innenleiter:
0.9 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
2.95 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.035 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


