Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 58 C/U SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 58 C/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RG 58 C/U SW

  • Durchmesser Innenleiter - 0.9 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 2.95 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024051412

Sonepar Artikelnummer

12026551099

Hersteller Artikelnummer

RG 58 C/U SW

Hersteller Typ

RG 58 C/U SW

Hersteller Artikel Nr.:

RG 58 C/U SW

Durchmesser Innenleiter:

0.9 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

2.95 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

50 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.035 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Koaxialkabel 50 Ohm, zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen.