Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 59 B/U SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 59 B/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RG 59 B/U SW

  • Durchmesser Innenleiter - 0.584 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 3.7 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024051429

Sonepar Artikelnummer

12012264232

Hersteller Artikelnummer

RG 59 B/U SW

Hersteller Typ

RG 59 B/U SW

Hersteller Artikel Nr.:

RG 59 B/U SW

Durchmesser Innenleiter:

0.584 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

3.7 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.051 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Koaxialkabel 75 Ohm, zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen.