KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 59 B/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RG 59 B/U SW
Durchmesser Innenleiter - 0.584 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 3.7 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024051429
Sonepar Artikelnummer
12012264233
Hersteller Artikelnummer
RG 59 B/U SW
Hersteller Typ
RG 59 B/U SW
Hersteller Artikel Nr.:
RG 59 B/U SW
Durchmesser Innenleiter:
0.584 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
3.7 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
sonstige
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.051 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


