Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Kunststoffisolierte NF-Leitung mit Kupferabschirmung YMLCM 2X0,75 SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Kunststoffisolierte NF-Leitung mit Kupferabschirmung YMLCM 2X0,75 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YMLCM 2X0,75 SW

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024047927

Sonepar Artikelnummer

12000206099

Hersteller Artikelnummer

YMLCM 2X0,75 SW

Hersteller Typ

YMLCM 2X0,75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YMLCM 2X0,75 SW

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U0:

350 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 50 °C

Nennspannung U:

350 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.070 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Kunststoffisolierte NF-Leitung mit Kupferabschirmung, feindrähtig, zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Niederfrequenz- und Studiotechnik.