KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x16 mm² RM blank weich 7 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X16 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt - 16 mm²
Außendurchmesser - 4.7 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 6
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024056059
Sonepar Artikelnummer
12000237299
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X16 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X16 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X16 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser:
4.7 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
6
Werkstoff:
Kupfer
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.142 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


