KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x25 mm² RM blank weich 7 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X25 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt - 25 mm²
Außendurchmesser - 6 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 6
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024014691
Sonepar Artikelnummer
12000237399
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X25 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X25 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X25 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt:
25 mm²
Außendurchmesser:
6 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
6
Werkstoff:
Kupfer
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.222 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


