KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x35 mm² RM blank weich 7 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt - 35 mm²
Außendurchmesser - 6.9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 6
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024014707
Sonepar Artikelnummer
12012507832
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser:
6.9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
6
Werkstoff:
Kupfer
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.311 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


