Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x35 mm² RM blank weich 7 Drähtig

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x35 mm² RM blank weich 7 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Außendurchmesser - 6.9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 6

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024014707

Sonepar Artikelnummer

12012507899

Hersteller Artikelnummer

CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG

Hersteller Typ

CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG

Hersteller Artikel Nr.:

CU-SEIL 1X35 RM BL.W 7 DRÄHTIG

Querschnitt:

35 mm²

Außendurchmesser:

6.9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

6

Werkstoff:

Kupfer

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.311 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Cu-Leiterseile, blank, weich – ideal für flexible Erdungs- und Potentialausgleichsverbindungen in Starkstromanlagen, Blitzschutzsystemen und industriellen Installationen.